GRAINGER WR63-2448S スターターワイヤーシェルフユニット、幅48 x 奥行き24 x 高さ63インチ、シェルフ4枚、シルバー
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
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
色 | シルバー |
キャビネット棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 63 " |
全幅 | 48 " |
棚の調整 | 1" |
棚容量 | 800ポンド |
ワイヤー棚仕上げ | ステンレス鋼 |
ワイヤー棚材 | ステンレス鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 36 |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR63-1824S | 18 " | 63 " | 24 " | 800ポンド | ¥127,385 | ||
WR63-2460S | 24 " | 63 " | 60 " | 600ポンド | ¥237,345 | ||
WR74-1836S | 18 " | 74 " | 36 " | 800ポンド | ¥152,487 | ||
WR74-2448S | 24 " | 74 " | 48 " | 800ポンド | ¥243,635 | ||
WR74-2460S | 24 " | 74 " | 60 " | 600ポンド | ¥242,071 | ||
GAWRC63-1860S | 18 " | 69 " | 60 " | 600ポンド | ¥218,598 | ||
45VX89 | 24 " | 54 " | 36 " | 800ポンド | ¥45,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。