入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乾式壁アンカー |
アンカーの長さ | 1 5 / 16 " |
グリップ範囲 | 3 / 8〜1 " |
材料 | ザマック |
最小穴の深さ | 3 / 4 " |
ネジの長さ | 1.5 " |
ねじタイプ | コンボヘッドフィリップス/スロット |
サイズ | #6から#10 x 1-5 / 16 |
形式 | セルフドリル |
ねじ山径 | #6から#10 |
タイプ | 乾式壁アンカー |
使用する | ネジ |
壁の厚さ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 6.86 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。