入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Uボルト |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
パイプサイズについて | 5" |
内側の長さ | 7 13 / 16 " |
内幅 | 5.625 " |
材料 | 鋼 |
ねじの長さ | 3" |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | ロングタンジェント |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318152046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。