アイテム価格 | 六角頭ラグネジ |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | 2 |
六角サイズ | 15 / 16 " |
長さ | 6" |
材料 | 低炭素鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 8 " |
サイズ | 5 / 8 " |
測定システム | インチ |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
船の重量(kg) | 5.43 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318110000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。