定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U08300.025.0350 キャリッジ ボルト 1/4-20 3-1/2 インチ低炭素鋼、50PK | AG2FDD 31HZ24

GRAINGER U08300.025.0350 キャリッジボルト 1/4-20 3-1/2 インチ低炭素鋼、50PK

在庫あり
アイテム:AG2FDD モデル:U08300.025.0350相互参照:31HZ24

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,647 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャリッジボルト
ドリルサイズ1 / 4 "
終了シンプルスタイル
グレードA
頭径0.563〜0.594インチ
頭の高さ0.125〜0.145インチ
ヘッド形式ラウンド
長さ3.5 "
材料低炭素鋼
正方形の高さ0.125〜0.156インチ
正方形の幅0.245〜0.26インチ
抗張力60,000 PSI
番手1 / 4-20

発送情報:

船の重量(kg) 0.98
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318152055

商品の詳細:

  • ネックタイプ(スクエアネック)

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U08300.025.0350 キャリッジボルト 1/4-20 3-1/2 インチ低炭素鋼、50PK
¥2,647 /パック