アイテム価格 | 六角構造ボルトセット |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | A563 |
頭径 | 2" |
頭の高さ | 25 / 32 " |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ロックウェル硬度 | C25からC34 / C19からC30 |
抗張力 | 105,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 8 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ヘビーヘックスヘッド |
船の重量(kg) | 7.85 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318152065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。