定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U04008.100.0325 構造ボルト 1-8 3-1/4 長さ、5PK | AG2GTD 31JL09

GRAINGER U04008.100.0325 構造ボルト 1-8、長さ 3-1/4、5PK

在庫あり
アイテム: AG2GTD モデル:U04008.100.0325相互参照: 31JL09 / 167D16

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,973 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角構造ボルト
終了シンプルスタイル
グレードA490
頭径1.625 "
頭の高さ39 / 64 "
材料炭素鋼
全体の長さ(Overall Length)3.25 "
ロックウェル硬度C25からC34 / C19からC30
抗張力120,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.75 "
番手1-8
ねじの種類UNC
タイプヘビーヘックスヘッド

発送情報:

船の重量(kg) 2.34
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318152065

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U04008.100.0325 構造ボルト 1-8、長さ 3-1/4、5PK
¥8,973 /パック