定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U01080.050.0300 ソケットセットスクリューカップ 1/2-13X3、10PK | AH3EVJ 31KJ51

GRAINGER U01080.050.0300 ソケットセットスクリューカップ 1/2-13X3、10PK

在庫あり
アイテム: AH3EVJ モデル:U01080.050.0300相互参照: 31KJ51 / 159W30

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,505 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item止めねじ
CLASS3A
ドライブの種類スクエアヘッド
終了シンプルスタイル
頭の高さ0.361〜0.389インチ
ヘッド幅0.484〜0.5インチ
材料
全体の長さ(Overall Length)3"
ポイント素材
ポイントタイプカップ
ロックウェル硬度HRC45からHRC53
測定システムインチ
温度。 範囲-58度302度まで
番手1 / 2-13

発送情報:

船の重量(kg) 0.75
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)10.41
船幅(cm)8.13

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U01080.050.0300 ソケットセットスクリューカップ 1/2-13X3、10PK
¥4,505 /パック