定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U01060.037.0325 六角頭ボルト 3/8-24X3-1/4 スチール グレード 5 プレーン、25PK | AH2CVB 25CM67

GRAINGER U01060.037.0325 六角頭ボルト 3/8-24X3-1/4 スチール グレード 5 プレーン、25PK

在庫あり
アイテム:AH2CVB モデル:U01060.037.0325相互参照: 25CM67 / 42HC92

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,755 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ3 / 8」-24
終了シンプルスタイル
グレードグレード5
頭の高さ15 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅9 / 16 "
長さ3.25 "
最小ねじ山の長さ1"
プルーフロード74,000から85,000へのpsi
ロックウェル硬度C19からC30
測定システムインチ
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力105,000から120,000へのpsi
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類UNF(ファイン)

発送情報:

船の重量(kg) 1.25
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)10.16

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U01060.037.0325 六角頭ボルト 3/8-24X3-1/4 スチール グレード 5 プレーン、25PK
¥4,755 /パック