入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターボロータリースプレーノズル |
GPM @ 1000 PSI | 1.60 |
GPM @ 1500 PSI | 2.00 |
GPM @ 2000 PSI | 2.30 |
GPM @ 2500 PSI | 2.50 |
GPM @ 3000 PSI | 2.80 |
GPM @ 3500 PSI | 3.00 |
GPM @ 4000 PSI | 3.30 |
GPM @ 800 PSI | 1.50 |
インレット | 1/4 "(F)NPT |
材料 | 真ちゅう/セラミック/プラスチック |
最大流体温度 | 194度F |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
ノズルサイズ | 3.3 |
ノズルスプレー角度 | 40度 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8424909040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。