入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームテープ |
鋼への接着 | 75オンス/インチ |
粘着タイプ | ラバー |
バッキング材 | ポリエチレンフォーム |
直径 | 3" |
フォーマット | 両面 |
長さ | 36ヤード |
ライナー材料 | クラフト。 紙 |
パフォーマンス温度 | 120度F |
テープカラー | ホワイト |
テープ幅 | 1" |
抗張力 | 40ポンド/インチ |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 両面フォームテープ |
幅(Width) | 25.4 mm |
船の重量(kg) | 0.27 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 鋼への接着 | バッキング材 | 厚さ | 幅(Width) | 直径 | 伸長 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10110-12 "X 5YD | - | 25オンス/インチ | アクリルフォーム | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | 視聴者の38%が | 5ヤード | ¥29,788 | ||
TC11375-12 "X 5YD | - | 25オンス/インチ | アクリルフォーム | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | 視聴者の38%が | 5ヤード | ¥36,095 | ||
TC11394-12 "X 5YD | - | 22オンス/インチ | アクリルフォーム | 1 / 16 " | 304.8 mm | 1.5 " | 視聴者の38%が | 5ヤード | ¥47,396 | ||
TC442-0.75 "X 36YD | 40ポンド/インチ | 75オンス/インチ | ポリエチレンフォーム | 1 / 16 " | 19.1 mm | 3" | - | 36ヤード | ¥6,632 | ||
TC642-0.75 "X 54FT | 14ポンド/インチ | 33オンス/インチ | ポリエチレンフォーム | 1 / 16 " | 19.1 mm | 3" | 視聴者の38%が | 18 yd | ¥3,757 | ||
TC642-1 "X 54FT | 14ポンド/インチ | 33オンス/インチ | ポリエチレンフォーム | 1 / 16 " | 25.4 mm | 3" | 視聴者の38%が | 18 yd | ¥4,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。