GRAINGER PS-CACC-38 プラスチックシート、厚さ 0.125 インチ、幅 48 インチ x 長さ 48 インチ、緑色、引張強度 9000 psi
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シート |
船の重量(kg) | 5.81 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PS-CACC-79 | シート | ¥3,493 | ||
PS-CACC-19 | シート | ¥3,493 | ||
PS-CACT-113 | シート | ¥3,727 | ||
PS-CACT-34 | シート | ¥3,631 | ||
PS-CACT-52 | シート | ¥3,941 | ||
PS-CACT-101 | シート | ¥3,727 | ||
PS-CACT-77 | シート | ¥3,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。