入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
直径/ねじサイズ | 5 / 16」-18 |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | シンプルスタイル |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | で0.605 |
頭の高さ | 0.19 " |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 2 1 / 4 " |
材料 | asfasdf |
ロックウェル硬度 | B69からB100 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -50度500度までNS |
抗張力 | 26,800のプサイ |
ねじの長さ | 2 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | 頭の角度 | 頭径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587619年-PR | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,702 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。