入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートキャスター |
ブレーキの種類 | サイドつまみねじ |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 軽中型 |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 92ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16" x 4-15/16" |
負荷定格 | 990ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
マックス。 温度 | 180度F |
最小温度評価 | -40度F |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | はい |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8" x 5-1/4" |
全体の高さ | 6.5 " |
プレートサイズ | 4-1/2" x 6-1/4" |
レースウェイ | シングルボール |
旋回半径 | 4.125 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | イエロー |
ホイール直径 | 5" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 3.24 |
プロダクト | モデル | キャスターホイール素材 | ベアリングタイプ | ブレーキの種類 | キャスターホイール形状 | 色 | コアカラー | コア材質 | デュロメータ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | グレー | 鋳鉄 | 87ショアA | 1 | ¥52,296 | ||
CDP-G-24 | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | グレー | 鋳鉄 | 87ショアA | 1 | ¥56,287 | ||
CDP-G-31 | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | シルバー | アルミニウム | 87ショアA | 1 | ¥43,243 | ||
CDP-G-32 | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | シルバー | アルミニウム | 87ショアA | 1 | ¥31,103 | ||
S-526-D-BS-SS | ポリウレタン | - | - | スタンダード | - | グレー | 鋳鉄 | 90ショアA | 1 | ¥32,559 | ||
CDP-G-33 | ポリウレタン | - | ペダル | スタンダード | - | シルバー | アルミニウム | 87ショアA | 1 | ¥40,445 | ||
P29R-UY100K-18 | ポリウレタン | - | サイドつまみねじ | スタンダード | - | シルバー | 鋳鉄 | 92ショアA | 1 | ¥88,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。