入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 9 / 16」-18 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | グレード8 |
頭の高さ | 23 / 64 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 13 / 16 " |
長さ | 4" |
最小ねじ山の長さ | 1-3 / 8」 |
プルーフロード | 120,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C33からC39 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -58度302度までNS |
抗張力 | 150,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | UNF(ファイン) |
船の重量(kg) | 0.71 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。