定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER N01062.062.0150 六角頭キャップ スクリュー 5/8-18X1-1/2 スチール グレード 5 亜鉛メッキ、10PK | AH8MKG 38WG82

GRAINGER N01062.062.0150 六角頭ボルト 5/8-18X1-1/2 鋼グレード 5 亜鉛メッキ、10PK

在庫あり
アイテム: AH8MKG モデル:N01062.062.0150相互参照:38WG82

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,012 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ5 / 8」-18
終了亜鉛メッキ
グレードグレード5
頭の高さ25 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅15 / 16 "
長さ1.5 "
最小ねじ山の長さ1-1 / 2」
プルーフロード74,000から85,000へのpsi
ロックウェル硬度C19からC30
測定システムインチ
抗張力105,000から120,000へのpsi
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNF(ファイン)

発送情報:

船の重量(kg) 0.84
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)12.19
船幅(cm)5.59
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER N01062.062.0150 六角頭ボルト 5/8-18X1-1/2 鋼グレード 5 亜鉛メッキ、10PK
¥4,012 /パック