定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M51340.030.0016 Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M3 x 0.50 Mm 16 mm Length, 100PK | CD3VJT 54FT10

GRAINGER M51340.030.0016 十字穴付きチーズヘッドネジ、M3 x 0.50 mm、長さ 16 mm、100PK

在庫あり
アイテム:CD3VJT モデル:M51340.030.0016相互参照:54FT10

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,891 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクロスリセスレイズドチーズヘッドスクリュー
直径/ねじサイズM3 X 0.5
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ3.00 mm
終了未完
頭径6.0 mm
頭の高さ2.4 mm
ヘッド形式育てられたチーズ
長さ16
材料A2ステンレス鋼
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.11

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M51340.030.0016 十字穴付きチーズヘッドネジ、M3 x 0.50 mm、長さ 16 mm、100PK
¥1,891 /パック