入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングピン |
実際の直径(最小-最大) | 10.50-10.80mm |
基本素材 | 鋼 |
面取り径 | 6.5 mm |
面取りの長さ(最小) | 2 mm |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | ばね鋼 |
長さ | 60 |
公称直径 | 10 mm |
外径 | 10 mm |
ピンタイプ | スロット |
ロックウェル硬度 | 420-560 HV30 |
測定システム | メトリック |
壁の厚さ | 2.00 mm |
船の重量(kg) | 0.55 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。