定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M39100.045.0050 スプリング ピン スロット付き 4.5X50Mm、100PK | AH7XCV 38DV49

GRAINGER M39100.045.0050 スプリング ピン スロット付き 4.5X50mm、100PK

在庫あり
アイテム: AH7XCV モデル:M39100.045.0050相互参照:38DV49

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,097 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプリングピン
実際の直径(最小-最大)4.90-5.10mm
基本素材
面取り径2.9 mm
面取りの長さ(最小)0.8 mm
終了シンプルスタイル
グレードばね鋼
長さ50ft。
公称直径4.5 mm
外径4.5 "
ピンタイプスロット
ロックウェル硬度420-560 HV30
測定システムメトリック
壁の厚さ1.00 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M39100.045.0050 スプリング ピン スロット付き 4.5X50mm、100PK
¥12,097 /パック