M38430.240.0001 | 平ワッシャー M24 ボルト スチール 外径 50.00mm、50 個パック | 38dr43 | Raptor Supplies 日本
GRAINGER M38430.240.0001 平ワッシャー M24 ボルト スチール 外径 50.00mm、50PK | AH7WNQ 38DR43

GRAINGER M38430.240.0001 平ワッシャー M24 ボルト スチール 外径 50.00mm、50PK

在庫あり
アイテム:AH7WNQ モデル:M38430.240.0001相互参照: 38DR43 / 156D90

入手する 5月 7, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥12,265 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格平ワッシャー
約パッケージ。 数量50
終了亜鉛メッキ
ボルトサイズに適合M24
グレード低炭素
内部径25.00 mm
材料
外径50 mm
パッケージの重量11.246ポンド。
測定システムメトリック
温度-58度302度まで
厚さ10 mm
ワッシャータイプ平ワッシャー

発送情報:

船の重量(kg) 5.06
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M38430.240.0001 平ワッシャー M24 ボルト スチール 外径 50.00mm、50PK
¥12,265 /パック