入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平ワッシャー |
約パッケージ。 数量 | 100 |
終了 | 亜鉛メッキ |
ボルトサイズに適合 | M8 |
グレード | 低炭素 |
内部径 | 8.40 mm |
材料 | 鋼 |
外径 | 21 mm |
パッケージの重量 | 1.764ポンド。 |
測定システム | メトリック |
温度 | -58度302度まで |
厚さ | 4 mm |
ワッシャータイプ | 平ワッシャー |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。