入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフト用止め輪 |
クリアランス径(拡張) | 28.4 mm |
終了 | シンプルスタイル |
GrooveDiaに適合します。 | 19.00 mm |
溝の幅に適合 | 1.3 mm |
軸径用 | 20 mm |
無料ID | 18.50 mm |
材料 | ばね鋼 |
厚さ | 1.2 mm |
タイプ | 外部 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 3.81 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。