定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M21520.160.0040 ダブルスレッド スタッド グレード 8.8 M16 X 2 X 60mm、50PK | AH7VXF 38DL54

GRAINGER M21520.160.0040 二条スタッド グレード 8.8 M16 X 2 X 60mm、50PK

在庫あり
アイテム: AH7VXF モデル:M21520.160.0040相互参照:38DL54

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,887 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemダブルエンドスレッドスタッド
終了シンプルスタイル
グレード8.8
長さ40 mm
材料
最小 抗張力500 N / mm-sq。
全体の長さ(Overall Length)60 mm
測定システムメトリック
ねじ山の方向右手
ねじ山の長さ(A)20 mm
ねじ山の長さ(B)38 mm
ねじ長さタイプ等しくない
番手M16 X 2
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 3.91
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M21520.160.0040 二条スタッド グレード 8.8 M16 X 2 X 60mm、50PK
¥19,887 /パック