入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペーサ |
身長 | 35 mm |
終了 | 亜鉛メッキ |
XNUMX進幅 | 5.5 mm |
材料 | 鋼 |
スクリューサイズ | M3-0.5×35 |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
ねじ山の深さ | 7 mm |
ねじの長さ | 6" |
タイプ | 雌ねじと雄スタッド |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。