定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M07850.100.0016 止めねじ 合金鋼 M10 X 1.50Mm カップ 16Mm、50PK | AG2JDX 31JY01

GRAINGER M07850.100.0016 セットスクリュー 合金鋼 M10 X 1.50Mm カップ 16Mm、50PK

在庫あり
アイテム: AG2JDX モデル:M07850.100.0016相互参照: 31JY01 / 159N21

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,723 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格止めねじ
ドライブサイズ5 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了亜鉛メッキ
材料合金鋼
全体の長さ(Overall Length)16 mm
ポイント素材合金鋼
ポイントタイプカップ
ロックウェル硬度HRC45からHRC53
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度まで
番手M10 X 1.5

発送情報:

船の重量(kg) 0.33
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318156040

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M07850.100.0016 セットスクリュー 合金鋼 M10 X 1.50Mm カップ 16Mm、50PK
¥6,723 /パック