定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M07080.120.0060 Socket Head Cap Screw Low Steel M12 x 1.75, 60mm Length, 50PK | AH7TVW 38CY52

GRAINGER M07080.120.0060 ソケット ヘッド キャップ スクリュー ロー スチール M12 x 1.75、長さ 60mm、50PK

在庫あり
アイテム: AH7TVW モデル:M07080.120.0060相互参照: 38CY52 / 164J21

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,033 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケットの先端キャップのスクリュー
基本素材
直径/ねじサイズM12 X 1.75
ドライブサイズ10 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
グレードクラス8.8
頭径18 mm
頭の高さ7 mm
ヘッド形式ロー
長さ60
最小 抗張力800 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C22からC34
形式ソケットの先端キャップのスクリュー
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度まで
ねじ山径M12
ねじ山の方向右手
ねじの長さ45 mm
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 2.82
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M07080.120.0060 ソケット ヘッド キャップ スクリュー ロー スチール M12 x 1.75、長さ 60mm、50PK
¥12,033 /パック