入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングキャスター |
調整 | サムホイール |
ブレーキの種類 | サイドつまみねじ |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 中型 |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ナイロン |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | ダイカストアルミニウム |
穴のパターン | H |
負荷定格 | 1100ポンド |
取付ボルト径 | 13 / 32 " |
装着タイプ | ボルト穴 |
非マーキング | 有り |
全体の高さ | 4 3 / 32 " |
パッド素材 | ラバー |
レースウェイ | シングルボール |
ステムタイプ | ねじボルト穴 |
測定システム | インチ |
番手 | M12 |
ホイールベアリング | シンプルスタイル |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 2.5 " |
ホイールの幅 | 1.187 " |
船の重量(kg) | 1.21 |
プロダクト | モデル | 取付ボルト径 | ブレーキの種類 | キャスターブレーキ付き | 装着タイプ | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS-60S | 1 / 2 " | ペダル | 有り | ボルト穴 | いいえ | プレートなし | 3 5 / 16 " | 1-3/16" x 1-3/16" | ¥71,706 | ||
HRP-POA 50G | 1 / 4 " | サイドつまみねじ | いいえ | プレート | 有り | 2-9/32" x 2-9/32" | 3 5 / 16 " | 2-7/8" x 2-7/8" | ¥27,820 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。