入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーエッジング |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | レッド |
溝の深さ | 3 / 8 " |
溝の幅 | 1 / 16 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | シリコーン |
マックス。 温度 | 450度 |
最小温度評価 | -90 |
全体の高さ | 1 / 2 " |
全幅 | 1 / 4 " |
形式 | F |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
モデル | 溝の幅 | 長さ | 全体の高さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP308161620-10 | 1 / 8 " | 10ft。 | 5 / 16 " | C | ¥3,423 | |
ESP308161620-25 | 1 / 8 " | 25ft。 | 5 / 16 " | C | ¥8,589 | |
ESP308161620-50 | 1 / 8 " | 50ft。 | 5 / 16 " | C | ¥16,621 | |
ESP604241632-10 | 1 / 16 " | 10ft。 | 1 / 2 " | F | ¥7,401 | |
ESP604241632-50 | 1 / 16 " | 50ft。 | 1 / 2 " | F | ¥38,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。