入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接棒 |
AWS分類 | ER100S1 |
コンテナのサイズ | 1ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 36 '' " |
材料 | 低合金鋼 |
抗張力 | 11,0000のプサイ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7223000000 |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 長さ | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER1100-063-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 16 " | 36 '' " | アルミTIG | 13,000 PSI | ¥3,746 | ||
ER1100-063-10T | 10ポンド | ボックス | 1 / 16 " | 36 '' " | アルミTIG | 13,000 PSI | ¥29,201 | ||
ER1100-094-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | 36 '' " | アルミTIG | 13,000 PSI | ¥3,550 | ||
ER1100-094-10T | 10ポンド | ボックス | 3 / 32 " | 36 '' " | アルミTIG | 13,000 PSI | ¥27,289 | ||
ER1100-125-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 8 " | 36 '' " | アルミTIG | 13,000 PSI | ¥3,485 | ||
ER1100-125-10T | 10ポンド | ボックス | 1 / 8 " | 36 '' " | アルミTIG | 13,000 PSI | ¥26,105 | ||
ER110S1-063-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 16 " | 36 '' " | 低合金鋼 | 11,0000のプサイ | ¥2,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。