入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電極 |
AWS分類 | E316L |
コンテナのサイズ | 5ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 1 / 16 " |
長さ | 14 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 70,000のプサイ |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8311100000 |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 長さ | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E309L-116-05 | 5ポンド | 1 / 16 " | 14 " | 75,000のプサイ | ¥17,425 | |
E310-125-05 | 5ポンド | 1 / 8 " | 14 " | 80,000のプサイ | ¥18,364 | |
E310-332-05 | 5ポンド | 3 / 32 " | 14 " | 80,000のプサイ | ¥18,940 | |
E310-532-05 | 5ポンド | 5 / 32 " | 14 " | 80,000のプサイ | ¥18,364 | |
E312-125-05 | 5ポンド | 1 / 8 " | 14 " | 95,000のプサイ | ¥14,566 | |
E312-332-05 | 5ポンド | 3 / 32 " | 14 " | 95,000のプサイ | ¥16,534 | |
E312-532-05 | 5ポンド | 5 / 32 " | 14 " | 95,000のプサイ | ¥14,566 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。