入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家具保護脚のヒント |
キャップタイプ | ストレート |
色 | ブラック |
直径 | 19 / 32 " |
高さ | 1-1 / 64」 |
直径外脚 | 5 / 8 " |
材料 | ラバー |
形状 | ラウンド |
表面タイプ | 硬い表面 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB 14B / W | ブラック | 15 / 64 " | 13 / 16 " | 10 | ¥1,695 | ||
CTB 14G / W | グレー | 15 / 64 " | 13 / 16 " | 10 | ¥1,814 | ||
CTB 14W / W | ホワイト | 15 / 64 " | 13 / 16 " | 10 | ¥1,814 | ||
CTB 15B / W | ブラック | 23 / 64 " | 1" | 10 | ¥2,176 | ||
CTB 15G / W | グレー | 23 / 64 " | 1" | 10 | ¥2,320 | ||
CTB 15W / W | ホワイト | 23 / 64 " | 1" | 10 | ¥2,320 | ||
CTB 16B / W | ブラック | 31 / 64 " | 1 1 / 16 " | 25 | ¥5,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。