GRAINGER BULK-RT-P75-33 ゴムチューブ、チューブ、標準、不透明、黒、75D、230% 伸び、0 °F ~ 200 °F
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブ |
船の重量(kg) | 6.64 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
バルク-RT-P40-7 | ¥97,599 | |
バルク-RT-P40-43 | ¥11,834 | |
バルク-RT-P40-47 | ¥15,478 | |
バルク-RT-P40-36 | ¥46,150 | |
バルク-RT-P40-40 | ¥14,473 | |
バルク-RT-P40-55 | ¥23,056 | |
バルク-RT-P40-12 | ¥98,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。