GRAINGER BULK-RS-V75FDA-64 バイトン ロール、36 インチ X 40 フィート、厚さ 0.125 インチ、75A、無地裏地、白、滑らか
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロール |
船の重量(kg) | 79.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
バルク-RS-V75FDA-70 | ロール | ¥366,027 | ||
バルク-RS-V75FDA-46 | ロール | ¥348,470 | ||
バルク-RS-V75FDA-71 | ロール | ¥468,736 | ||
バルク-RS-V75FDA-47 | ロール | ¥451,177 | ||
バルク-RS-V75-372 | ロール | ¥303,709 | ||
バルク-RS-V75FDA-72 | ロール | ¥713,734 | ||
バルク-RS-V75-205 | ロール | ¥328,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。