GRAINGER BULK-RS-BHS40-801 Buna-N シート、36 インチ X 5 フィート、厚さ 1 インチ、40A
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シート |
船の重量(kg) | 47.43 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
バルク-RS-BHS40-197 | ロール | ¥10,446 | |
バルク-RS-H40-197 | ロール | ¥7,605 | |
バルク-RS-BHS50-197 | ロール | ¥9,928 | |
バルク-RS-BHS70-197 | ロール | ¥9,109 | |
バルク-RS-H40-198 | ロール | ¥11,834 | |
バルク-RS-BHS40-198 | ロール | ¥16,887 | |
バルク-RS-BHS50-198 | ロール | ¥15,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。