アイテム価格 | セルフドリルタッピングねじ |
ドリルポイントサイズ | #2 |
ドライブの種類 | 16進法 |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | 亜鉛メッキ |
ヘッドカラー | スタンダード |
頭径 | 0.244〜0.250インチ |
頭の高さ | 0.096〜0.11インチ |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
XNUMX進幅 | 0.244〜0.25インチ |
長さ | 1.5 " |
材料 | 肌焼き鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 8-18 |
タイプ | セルフドリル |
船の重量(kg) | 8.09 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7318141060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。