Item | キャリッジボルト |
ドリルサイズ | 3 / 8 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | A |
頭径 | 0.782〜0.844インチ |
頭の高さ | 0.188〜0.208インチ |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 4" |
材料 | 低炭素鋼 |
正方形の高さ | 0.188〜0.219インチ |
正方形の幅 | 0.368〜0.388インチ |
抗張力 | 60,000 PSI |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 10.61 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318152055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。