Item | 六角ナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | グレード5 |
高さ | 7 / 16 " |
ナットタイプ | 六角ナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 9.28 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 18.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。