入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ込み式出口付きフロートバルブ |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R400-1 7- | MNPT | フロート弁 | 100のプサイ | 1" | ¥8,287 | ||
R400-3 / 8-7 | MNPT | フロート弁 | 125のプサイ | 3 / 8 " | ¥4,356 | ||
R605T-1-1/2-7 | FNPT | フロート弁 | 150のプサイ | 1 1 / 2 " | ¥18,846 | ||
R605T-2-7 | FNPT | フロート弁 | 150のプサイ | 2" | ¥20,848 | ||
GHFSS150 | - | ねじ込み式出口付きフロートバルブ | - | - | ¥331,274 | ||
ACF150 | - | ねじ込み式出口付きフロートバルブ | - | - | ¥115,954 | ||
AHF125 | - | ねじ込み式出口付きフロートバルブ | - | - | ¥124,544 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。