アイテム価格 | パッチパネル |
カテゴリタイプ | 5E |
パネルごとのコネクタ | 24 |
性別 | F |
高さ | 2.5 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ラック |
ポート数 | 24 |
パネルタイプ | 2U |
形式 | ストレート |
T568標準 | A / B |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8544429000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。