GRAINGER 4STE-EX-2436-95 メッシュ ストック トラック 2000 ポンド スチール 42 インチ
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
アイテム価格 | メッシュストックトラック |
棚あたりの容量 | 2000ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
構造 | 溶接した |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 29.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 24.25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 54.9 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4STE-EX-2448-95 | 54 " | 24.25 " | 48 " | 24 " | ¥118,577 | |
4STE-EX-3048-95 | 54 " | 30.25 " | 48 " | 30 " | ¥129,635 | |
4STE-EX-3060-95 | 66 " | 30.25 " | 60 " | 30 " | ¥120,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。