GRAINGER 40099 グレー セルフダンピングホッパー 6000 ポンド グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
ベース(Base) | スタンダード |
色 | グレー |
深さ | 54 " |
ダンプ角度 | 32度 |
終了 | インダストリアルペイント |
高さ | 3" |
ホッパー素材 | 鋼 |
負荷容量 | 6000ポンド |
全体の高さ | 55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 70.5 " |
全幅 | 79.75 " |
ボリューム容量 | 4cu。 yd。 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 524.25 |
船高(cm) | 138.68 |
船の長さ(cm) | 203.45 |
船幅(cm) | 171.2 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。