GRAINGER 3ST-EX2460-95 メッシュ 3 面カート 2400 ポンド スチール 66 インチ
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
アイテム価格 | メッシュ3面カート |
棚あたりの容量 | 2400ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
構造 | 溶接した |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
負荷容量 | 2400ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 57 " |
全体の長さ(Overall Length) | 66 " |
全幅 | 24.25 " |
棚の長さ | 60 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 91.8 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 全幅 | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3ST-EX3060-95 | 30.25 " | 30 " | ¥194,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。