入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファン |
エアーフロー | 32 |
アンプ | 0.45 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
ブレード径 | 3.5 " |
ブレード材質 | プラスチック |
色 | ホワイト |
導体サイズ | 24 X 24 X 10ミリメートル |
コード長 | 4ft。 |
ガード素材 | プラスチック |
高さ | 6" |
Hz | 50/60 |
取り付け場所 | 表 |
ブレードの数 | 1 |
指揮者の数 | 1 |
速度の数 | 1 |
全体的なスタイル | コンパクト |
電源 | USB |
電圧 | 5 VDC |
出力 | 2.5 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
38H×83 | ブラック | ¥3,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。