アイテム価格 | 現場のピアノボックス |
閉じた長さ | 49 " |
色 | (フィニアン・タン) |
カラーファミリー | ブラウン |
凹型ロックハウジング | |
深さ | 30 " |
引き出し容量 | 150ポンド。 |
電気アクセスタイプ | 電気パススルー |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹面 |
高さ | 49 " |
ふたタイプ | 折り畳み式の |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 3 |
引き出しの数 | 2 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 1 |
スキッドの数 | 6 |
オープンハイト | 78 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 1 / 2 " |
ストレージ容量 | 43.8 cu。 ft。 |
形式 | ピアノボックス |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 220.05 |
船高(cm) | 128.78 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 80.52 |
原産国 | US |
A. チェストと引き出しを個別にロックし、保管品の安全性を最大限に高めます。
A.このツールボックスは、完全にアーク溶接された継ぎ目を持つ頑丈な16ゲージの鋼材でできています。 さらに、耐久性と耐食性のために粉体塗装されています。
A. グロメットにより、すっきりと保管でき、コードにアクセスできます。
A. クイック アクセス ドロワーは独立したロック付きドロワーで、需要の高いツールに数分以内に素早くアクセスできます。 これらの引き出しのロック機構により、同じようにまたは個別に鍵をかけることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。