アイテム価格 | 現場のピアノボックス |
閉じた長さ | 49 " |
色 | (フィニアン・タン) |
カラーファミリー | ブラウン |
凹型ロックハウジング | |
深さ | 30 " |
引き出し容量 | 150ポンド。 |
電気アクセスタイプ | 電気パススルー |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹面 |
高さ | 49 " |
ふたタイプ | 折り畳み式の |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 1 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 1 |
スキッドの数 | 4 |
オープンハイト | 78 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 1 / 2 " |
ストレージ容量 | 36.2 cu。 ft。 |
形式 | ピアノボックス |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 175.95 |
船高(cm) | 127.76 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 81.28 |
原産国 | US |
A.ボールスタッドブラケットは、設置ユニットに追加の強度を提供します。
A. 最大耐荷重 (引き出しごと) は 150 ポンドです。
A. ツール ケージには 16g ダイヤモンド パンチング スチール パネルが採用されており、安全性を損なうことなくツール チェスト ボックスを明確に視認できます。 また、開いた状態ではワークスペースとしても機能します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。