アイテム価格 | フードサービスカート |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)ブレーキ付きスイベル |
色 | シルバー |
棚の間の距離 | 10.25 " |
終了 | ステンレス鋼 |
ゲージ | 0.035 " |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1" |
ロードキャップ。 棚ごと | 150ポンド |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
コンパートメントの数 | 0 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 35 " |
全幅 | 21 " |
棚の長さ | 30.25 " |
棚幅 | 18.125 " |
船の重量(kg) | 20.79 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。