GRAINGER 350-3/32-5 ロールバイトン 厚さ 3/32 インチ 5 フィート 70A
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
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 5ft。 |
材料 | バイトン(R) |
マックス。 温度 | 400 |
最小温度評価 | -20 |
抗張力 | 800 |
厚さ | 3 / 32 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 6.26 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 7.62 |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
350-1/32-10 | ラバーロール | 10ft。 | 1 / 32 " | ¥198,198 | |
350-1/32-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 32 " | ¥99,173 | |
350-1/8-3 | ゴムシート | 3ft。 | 1 / 8 " | ¥236,767 | |
350-1/8-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 8 " | ¥316,319 | |
350-3/16-5 | ゴムシート | 5ft。 | 3 / 16 " | ¥470,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。