GRAINGER 31HL68 カーペット タイル 長さ 19-11/16 インチ ネイビー Pk 20
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
アイテム価格 | カーペットタイル |
バッキング材 | グラスファイバー入りPVC |
色 | ネイビー |
サービスエリア | 53.82平方フィート |
高さ | 7 / 64 " |
長さ | 19 11 / 16 " |
パターン | レベルループ |
幅(Width) | 19 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 24.66 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 54.36 |
HSコード | 5703202010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。