GRAINGER 31HJ39 カートン シーリング テープ タン 72mm x 914m Pk4
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
アイテム価格 | カートンシールテープ |
粘着力 | 40オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム/樹脂ホットメルト |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 914m |
材料 | ポリプロピレン |
パフォーマンス温度 | 30度から100度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 22ポンド/インチ |
厚さ | 1.9mil。 |
幅(Width) | 72 mm |
船の重量(kg) | 12.42 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 3919102055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。