アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | CL40ねずみ鋳鉄 |
直径 | 1.25 " |
直径公差 | + 0.068 / + 0.102 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 鋳鉄 |
気性 | キャストとして |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 207〜285 |
典型的な引張強さ | 40,000 |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.3 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。